- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ボッシュ ビットセットのおすすめ人気ランキング
ボッシュ ビットセットのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新125件の「ボッシュ ビットセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバー 先端工具」、「diy 工具 セット」、「インパクト ビット セット」などの商品も取り扱っております。
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
ほとんどのネジが回せます。6種類の先端(フィリップス・ポジドライブ・マイナス・トルクス・六角・ソケット)のセット。
電動工具でも、手締めでも使える。
用途幅広いネジ締め作業に使えます。
電動工具でのネジ締め、ハンドラチェットを使って手締めができます。
セット内容
フィリップス+No1,2,3 ・ポジドライブNo1,2,3 ・マイナスNo4,5,6 ・トルクス10,15,20,25,30・六角3,4,5,6 ・ソケット6,7,8,10,13 ・電動工具用アダプター・ハンドラチェット
質量(g)
322
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
DIYで使用頻度の高いアクセサリー48本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、マグネットキャッチャーなど他
本体質量(g)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×60×160
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他
本体質量(g)
1800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×70×250
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
DIYで必要なものが91本入った実用的なセットです。鉄工、木工、振動ドリルビット、などがセットになった91ピースアクセサリーセットです。電気ドリル、振動ドリル、ドライバードリルに装着し、穴あけ、ネジ締め作業を行います。便利なマグネットキャッチャー付きです。
トラスコ品番
128-6007
セット内容
木工用ドリル、鉄工用ドリル、振動用ドリル、ビットホルダー
入数
91点
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
仕様
タフボックス入り
トラスコ品番
215-8004
セット内容
Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本
全長(mm)
50
材質/仕上
合金工具鋼
質量(g)
150
溝長(mm)
9
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。
仕様
プラスチックケース入り
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数
22
トラスコ品番
389-3413
セット内容
ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個
質量(g)
250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×65×40
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。
仕様
煌
付属品
スリムホルダー・ソケットアダプター
ビット
プラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3
ソケットサイズ(mm)
6・7・8・10・12・13
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(10本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番
469-9572
セット内容
EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×118×60
対辺寸法S(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
トラスコ品番
215-6437
セット内容
8本
全長(mm)
50
材質/仕上
合金工具鋼
質量(g)
80
先端サイズ
Ph2
溝長(mm)
9
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載!
プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。
現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。
ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し
入組点数
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業
長さ(mm)
182
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
適合ビット(mm)
HEX6.35
適合バッテリー
リチウムイオン
付属品
Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース
質量(kg)
0.28
質量(g)
280
ねじ径
5mm
回転数(min-1[r.p.m])
360
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×38×38
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
360
ねじ締め能力(mm)
5
機能
安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能
充電時間
1.5h
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(分)
約90(空→フル充電)
トルク調整
6段階
アズワン品番
64-8653-10
ドリルチャック
六角シャンク付き磁性ビットホルダー
騒音レベル/振動値
【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)
2.5/5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数
29
差込角(mm)
6.35
セット内容
ビット27個、ハンドル2個、メタルケース
サイズ
+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個
質量(g)
520
アズワン品番
65-1978-33
1セット(29個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
トラスコ品番
320-7412
セット内容
ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ75mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点
質量(g)
300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番
470-1411
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)
0.55(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M8
作業量(目安)
(1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
充電時間(分)
約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M3~M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~45